Descrizione del prodotto
Bobina di riarmo da remoto YR per interruttori di potenza SACE Emax 2 nelle versioni E2.2, E4.2 ed E6.2. Questo accessorio consente il riarmo a distanza dell'interruttore tramite un impulso elettrico di durata compresa tra 20 ms e 50 ms, garantendo un controllo efficiente e sicuro. Il collegamento elettrico è realizzato con raccordo a molla per una connessione affidabile. La bobina è progettata per essere inserita facilmente nel sistema senza necessità di reset manuale preventivo, facilitando le operazioni di manutenzione e gestione degli impianti elettrici. L’accessorio è compatibile con le serie Emax 2 e offre un funzionamento ottimale con tensioni di alimentazione AC/DC a 24 V, 110 V e 220 V, con specifiche precise sull’impulso richiesto per l’attivazione. La bobina non è progettata per funzionare con tensione permanentemente applicata, garantendo così sicurezza e durata nel tempo.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ELECTRICAL YR INDICATION WITH REMOTE RESET ELECTRICAL SUP.VOL. 24V DC E2.2/3...E6.2/3