› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Indicatore elettrico YR 220VAC/DC per interruttori Emax 2/3

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073749R1
Cod. Produttore 1SDA073749R1
Cod. EAN 8015644776824

Informazioni principali

  • Voltaggio: 220 VAC/DC
  • Funzione: Indicazione YR elettrica
  • Reset: Remoto
  • Serie: Accessories for Emax 2, 3
  • Applicazione: E2.2...E6.2
  • Conformità: RoHS II
  • Tipo: Accessorio per interruttori
  • Alimentazione: 220V AC-DC

Descrizione del prodotto

La bobina di riarmo da remoto YR per i modelli E2.2, E4.2 ed E6.2 della serie SACE Emax 2 è un accessorio progettato per consentire il riarmo a distanza degli interruttori di potenza. L'attivazione della bobina deve essere eseguita mediante un impulso elettrico della durata minima di 20 ms e massima di 50 ms, escludendo il funzionamento con tensione permanentemente applicata. Il collegamento elettrico è realizzato tramite raccordo a molla, garantendo un'installazione sicura e affidabile. Questo dispositivo dispone di un unico contatto di commutazione e non presenta contatti normalmente chiusi o normalmente aperti. La bobina è indicata per tensioni di 220 VAC/DC ed è compatibile con il sistema di interruttori SACE Emax 2, offrendo una soluzione efficiente per il controllo remoto del riarmo in impianti elettrici industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ELECTRICAL YR INDICATION WITH REMOTE RESET ELECTRICAL SUP. VOL. 220V AC-DC E2.2/3...E6.2/3

Caratteristiche tecniche

funzione

Interruttore di potenza

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti di commutazione

1

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Emax 3

Indicatore elettrico YR 220VAC/DC per interruttori Emax 2/3