› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Indicatore elettrico S51 24V per sistemi protezione Emax 2/3 industria

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073779R1
Cod. Produttore 1SDA073779R1
Cod. EAN 8015644777128

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24V DC
  • Tipo: Indicazione S51
  • Gamma: E2.2...E6.2
  • Serie: Accessories for Emax 2, 3
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Normativa: EN 60947-1, -2, -3
  • Marcatura CE: 2013
  • Compatibilità: RoHS II conforme

Descrizione del prodotto

Contatto di segnalazione intervento per sganciatori di protezione Ekip S51 compatibile con i modelli E2.2, E4.2 ed E6.2 della serie SACE Emax 2. Progettato per fornire un'indicazione affidabile dello stato di intervento del dispositivo di protezione, questo microinterruttore è dotato di un collegamento elettrico a raccordo a molla che garantisce una connessione sicura e rapida. Il contatto dispone di un singolo punto di commutazione normalmente aperto (NA), senza contatti normalmente chiusi (NC), assicurando una segnalazione precisa e immediata. L'accessorio è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un monitoraggio efficace dello stato degli sganciatori di protezione, migliorando la sicurezza e la gestione degli impianti elettrici industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ELECTRICAL S51 INDICATION TRIP V 24V DC E2.2/3...E6.2/3

Caratteristiche tecniche

funzione

Interruttore di potenza

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti di commutazione

1

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Emax 3

Indicatore elettrico S51 24V per sistemi protezione Emax 2/3 industria