›

Incrocio piano zincato H75x75mm per canalizzazione elettrica industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC07371
Cod. Produttore 07371
Cod. EAN 8000126073713

Informazioni principali

  • Descrizione: INCROCIO PIANO H75 Z 75
  • Larghezza: 75 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Materiale: Zincato
  • Tipo: Incrocio piano con copertura
  • Serie: LC07371
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme: EN 50085-1, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Incrocio piano in acciaio zincato con altezza di 75 mm, progettato per l’installazione di sistemi di canalizzazione elettrica. La struttura robusta garantisce resistenza e durabilità, facilitando l’incrocio e la distribuzione ordinata dei cavi elettrici in impianti industriali e civili. Ideale per creare connessioni sicure e stabili all’interno di reti di cablaggio, assicurando un’efficiente gestione degli spazi e una protezione ottimale dei conduttori. Descrizione del produttore: Horizontal Cross with Cover, Width 75, Height 75mm, Galvanized
Incrocio piano zincato H75x75mm per canalizzazione elettrica industriale e civile