›

Incrocio piano zincato H75x200 mm per gestione cavi installazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC07374
Cod. Produttore 07374
Cod. EAN 8000126073744

Informazioni principali

  • Descrizione: INCROCIO PIANO H75 Z 200
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 200 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Serie: LC07374
  • Conformità: CE 2016
  • Norme: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Incrocio piano in acciaio zincato con altezza di 75 mm e larghezza di 200 mm, progettato per garantire robustezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Ideale per la gestione e distribuzione ordinata dei cavi, offre una soluzione resistente alla corrosione e adatta a diversi ambienti industriali e civili. La struttura piatta facilita il montaggio e l'integrazione con altri componenti del sistema elettrico, assicurando una connessione stabile e sicura. Descrizione del produttore: Horizontal Cross with Cover, Width 200, Height 75mm, Galvanized
Incrocio piano zincato H75x200 mm per gestione cavi installazioni elettriche