›

Incrocio piano zincato H75x100 mm per distribuzione cavi impianti elettrici professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC07372
Cod. Produttore 07372
Cod. EAN 8000126073720

Informazioni principali

  • Descrizione: Incrocio piano H75 Z 100
  • Larghezza: 100 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Materiale: Galvanizzato
  • Serie: LC07372
  • Tipo: Incrocio piano
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme: EN 50085, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Incrocio piano in metallo zincato con altezza di 75 mm e larghezza di 100 mm, progettato per la distribuzione e l'organizzazione di cavi elettrici in impianti professionali. Realizzato con materiali resistenti alla corrosione, garantisce durata e sicurezza nelle installazioni elettriche, facilitando la gestione dei percorsi dei cavi grazie alla sua forma a croce che consente connessioni multiple e un'agevole manutenzione. Adatto per applicazioni in ambienti industriali e civili dove è richiesta una struttura solida e affidabile per il passaggio dei cavi. Descrizione del produttore: Horizontal Cross with Cover, Width 100, Height 75mm, Galvanized
Incrocio piano zincato H75x100 mm per distribuzione cavi impianti elettrici professionali