›

Incrocio piano zincato H75mm larghezza 100mm per canalizzazione elettrica blu

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08532
Cod. Produttore 08532
Cod. EAN 8000126085327

Informazioni principali

  • Descrizione: Incrocio piano H75 Blu 100
  • Larghezza: 100 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Colore: Blu brillante
  • Serie: LC08532
  • Tipo: Incrocio piano con copertura
  • Normativa CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Incrocio piano in metallo zincato con altezza 75 mm, progettato per connessioni a croce in sistemi di canalizzazione elettrica. La finitura zincata garantisce resistenza alla corrosione e durabilità nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono un supporto robusto e stabile per il passaggio e l'organizzazione dei cavi elettrici. La struttura rigida e il design funzionale assicurano un montaggio semplice e una perfetta integrazione con altri componenti del sistema. Questo incrocio piano è un elemento essenziale per realizzazioni di impianti elettrici ordinati e sicuri. Descrizione del produttore: Horizontal Cross with Cover, Width 100mm, Height 75mm, Bright Blue
Incrocio piano zincato H75mm larghezza 100mm per canalizzazione elettrica blu