›

Incrocio piano zincato H75 75mm blu per canalizzazione elettrica industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08531
Cod. Produttore 08531
Cod. EAN 8000126085310

Informazioni principali

  • Descrizione: Incrocio piano H75 Blu
  • Larghezza: 75 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Colore: Blu brillante
  • Serie: LC08531
  • Materiale: Metallo fondo chiuso
  • Certificazioni: CE, RoHS
  • Norme: EN 50085-1, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Incrocio piano in acciaio zincato di alta qualità, progettato per garantire robustezza e durata nel tempo. La sua altezza di 75 mm lo rende ideale per l'installazione in sistemi di canalizzazione elettrica, offrendo un'ottima resistenza meccanica e protezione per i cavi. La finitura zincata assicura una protezione efficace contro la corrosione, rendendo il prodotto adatto anche ad ambienti industriali e applicazioni con elevata esposizione a umidità. La forma e le dimensioni sono studiate per facilitare l'incrocio di più canaline, ottimizzando l'organizzazione e la distribuzione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Horizontal Cross with Cover, Width 75, Height 75mm, Bright Blue
Incrocio piano zincato H75 75mm blu per canalizzazione elettrica industriale