›

Incrocio piano zincato H75 300mm blu per canaline portacavi industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08535
Cod. Produttore 08535
Cod. EAN 8000126085358

Informazioni principali

  • Descrizione: Incrocio piano H75 Blu 300
  • Larghezza: 300 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Colore: Blu brillante
  • Tipo: Incrocio piano con copertura
  • Serie: LC08535
  • Certificazioni: CE, RoHS
  • Norme: EN 50085-1, EN 50085-2-1, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Incrocio piano in metallo zincato con altezza di 75 mm, progettato per l'installazione di canaline portacavi. La finitura blu garantisce una maggiore resistenza alla corrosione, mentre la struttura robusta assicura stabilità e durata nel tempo. Ideale per creare connessioni sicure e ordinate tra più sezioni di impianto elettrico, facilitando la gestione dei cavi in ambienti industriali e civili. Dimensione compatta di 300 mm per un montaggio semplice e funzionale. Descrizione del produttore: Horizontal Cross with Cover, Width 300, Height 75mm, Bright Blue
Incrocio piano zincato H75 300mm blu per canaline portacavi industriali e civili