›

Incrocio piano zincato H75 150mm blu per canalizzazione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08533
Cod. Produttore 08533
Cod. EAN 8000126085334

Informazioni principali

  • Descrizione: Incrocio piano H75 Blu 150
  • Larghezza: 150 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Colore: Blu brillante
  • Serie: LC08533
  • Protezione: CE conforme 2016
  • Norme: EN 50085-1, EN 61537
  • Materiale: Canali metallici fondo chiuso

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Incrocio piano in acciaio zincato con altezza di 75 mm, progettato per realizzare connessioni a croce in sistemi di canalizzazione elettrica. La finitura zincata garantisce resistenza alla corrosione, assicurando durata e affidabilità nelle installazioni elettriche. Questo componente è ideale per distribuire i cavi in modo ordinato e sicuro, facilitando la gestione degli impianti elettrici. La struttura robusta e il design funzionale lo rendono adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Horizontal Cross with Cover, Width 150, Height 75mm, Bright Blue
Incrocio piano zincato H75 150mm blu per canalizzazione elettrica