›

Incrocio piano zincato H100mm larghezza 300mm per canalizzazioni elettriche industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC07032
Cod. Produttore 07032
Cod. EAN 8000126070323

Informazioni principali

  • Descrizione: INCROCIO PIANO H100 GAC 300
  • Larghezza: 300 mm
  • Altezza: 100 mm
  • Finitura: Galvanizzato a caldo
  • Serie: H.100
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/EU
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Incrocio piano in acciaio zincato con altezza 100 mm, progettato per il collegamento di canalizzazioni elettriche. La struttura robusta garantisce una perfetta integrazione e supporto dei cavi, assicurando resistenza alla corrosione e lunga durata nel tempo. Ideale per applicazioni in impianti elettrici industriali e civili, offre facilità di installazione e affidabilità nella gestione dei percorsi cavi. Descrizione del produttore: Horizontal Cross, Width 300mm, Height 100mm, Hot Dipped Galvanized
Incrocio piano zincato H100mm larghezza 300mm per canalizzazioni elettriche industriali e civili