›

Incrocio piano zincato blu H75 larghezza 200 mm per distribuzione cavi elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08534
Cod. Produttore 08534
Cod. EAN 8000126085341

Informazioni principali

  • Descrizione: Incrocio piano H75 Blu 200
  • Larghezza: 200 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Colore: Blu brillante
  • Serie: LC08534
  • Conformità: CE 2016
  • Norme: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Tipo: Canali metallici fondo chiuso

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Incrocio piano in acciaio zincato con finitura blu, progettato per la distribuzione e l'organizzazione di cavi elettrici. Caratterizzato da un'altezza di 75 mm e dimensioni compatte, garantisce robustezza e resistenza alla corrosione, ideale per installazioni in impianti elettrici industriali e civili. La struttura solida assicura un supporto sicuro per il passaggio dei cavi, facilitando la gestione e la protezione delle linee elettriche. Descrizione del produttore: Horizontal Cross with Cover, Width 200, Height 75mm, Bright Blue
Incrocio piano zincato blu H75 larghezza 200 mm per distribuzione cavi elettrici industriali e civili