›

Incrocio piano lamiera zincata H75 mm larghezza 500 mm per impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC07377
Cod. Produttore 07377
Cod. EAN 8000126073775

Informazioni principali

  • Descrizione: INCROCIO PIANO H75 Z 500
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 500 mm
  • Finitura: Zincata
  • Tipo: Incrocio piano con copertura
  • Normativa CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1, EN 61537
  • Marcatura CE: 2016
  • Serie: LC07377

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Incrocio piano in lamiera zincata con altezza di 75 mm, progettato per connessioni robuste e sicure in impianti elettrici. La struttura in acciaio zincato garantisce elevata resistenza alla corrosione e durabilità nel tempo, ideale per l’installazione di sistemi di canalizzazione e distribuzione elettrica. Questo componente assicura un collegamento stabile e preciso tra più condotti, facilitando la gestione e l’organizzazione dei cavi elettrici in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Horizontal Cross with Cover, Width 500, Height 75mm, Galvanized
Incrocio piano lamiera zincata H75 mm larghezza 500 mm per impianti elettrici industriali e civili