›

Incrocio piano H75 lamiera zincata 400 mm per canaline portacavi elettriche robusto e resistente

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC07376
Cod. Produttore 07376
Cod. EAN 8000126073768

Informazioni principali

  • Descrizione: Incrocio piano H75 Z 400
  • Larghezza: 400 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Materiale: Galvanizzato
  • Serie: LC07376
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS
  • Anno marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Incrocio piano in lamiera zincata con altezza 75 mm, progettato per garantire robustezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Ideale per la distribuzione e il collegamento di canaline portacavi, assicura una gestione ordinata e sicura dei cavi grazie alla sua struttura resistente e compatta. La finitura zincata offre protezione contro la corrosione, rendendolo adatto anche ad ambienti con condizioni difficili. Questo componente è essenziale per realizzare sistemi di cablaggio efficienti e duraturi, facilitando l’organizzazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Horizontal Cross with Cover, Width 400, Height 75mm, Galvanized
Incrocio piano H75 lamiera zincata 400 mm per canaline portacavi elettriche robusto e resistente