›

Incrocio piano acciaio zincato H75 larghezza 150 mm con coperchi per installazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC17373
Cod. Produttore 17373
Cod. EAN 8000126173734

Informazioni principali

  • Tipo: Incrocio piano
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 150 mm
  • Finitura: Zn galvanizzato
  • Materiale: Metallo
  • Protezione: IP conforme
  • Norme CE: EN 50085-1, 2-1, 61537
  • Serie: LC17373

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Incrocio piano in acciaio zincato con altezza 75 mm e dimensione 150 mm, completo di coperchi. Progettato per garantire robustezza e protezione nelle installazioni elettriche, assicura un collegamento stabile e sicuro tra condotti o canalizzazioni. La struttura in acciaio zincato conferisce resistenza alla corrosione e durevolezza nel tempo, rendendolo ideale per ambienti industriali e applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Horizontal Cross with Cover, Width 150mm, Height 75mm, Galvanized
Incrocio piano acciaio zincato H75 larghezza 150 mm con coperchi per installazioni elettriche