Prodotti /

Cod. Rexel
AIROKIT RASTER
Cod. Produttore
KIT RASTER 1
Cod. EAN
8015421684717

Informazioni di prodotto

DOWNLIGHT GHIERA SHELF BIANCO LED 3,5W 36? IP20 3000K CRI90
Faretto LED ad incasso tondo, pratico e funzionale, che garantisce un?illuminazione ottimale, sicura e piacevole in tutti gli ambienti in cui viene in stallato. Struttura in pressofusione di alluminioe disponibile in due temperature colore (3000K e 4000K). Moduli led componibili con 3 tipologie diverse di ghiere per rispondere alle differenti esigenze di potenza e diffusione della luce. Inoltre, la sua ottica orientabile di 355? rispetto all?asse verticale e di +-25? rispetto all?asse orizzontale ? progettata per illuminare e arredare con estrema semplicit? ogni ambiente, integrandosi con arre di e stili differenti.

Produttore

INCASSO SHELF 3,5W 3000K