Prodotti /

NOBILE ITALIA Illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
NBMMRA/CF/3K04/
Cod. Produttore
MMRA/CF/3K04/W1
Cod. EAN
8058052065494

Informazioni di prodotto

Incasso orientabile tondo con tecnologia LED da 4W e temperatura luce 3000K, ideale per installazioni rapide e risparmio energetico.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e orientabile
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Compatibilità con diversi ambienti grazie alla versatilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con lampada LED da 4W
  • Illuminazione confortevole a luce calda 3000K
  • Lunga durata e minore manutenzione
INCASSO ORIEN. TONDO/C D45 4W 3K BILampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. NOBILE ITALIA SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Produttore

INCASSO ORIEN. TONDO/C D45 4W 3K BI