Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BP03.715.0
Cod. Produttore
3.BP03.715.0
Cod. EAN
8025550413959

Informazioni di prodotto

LINEALUCE INC.12LED DMX WNC WALL-WASHER L=5
Incasso lineare a LED con tecnologia White Tuning, progettato per offrire un'illuminazione regolabile in tonalità di bianco. Alimentazione elettronica a 220-240Vac garantisce efficienza energetica e affidabilità. Dotato di controllo DMX512-RDM per una gestione avanzata e personalizzata della luce. La lunghezza di 579 mm e l'ottica Wall Washer permettono una distribuzione uniforme della luce su pareti, ideale per valorizzare gli ambienti con un effetto luminoso omogeneo e di grande impatto visivo. Questo prodotto rappresenta una soluzione innovativa per l'illuminazione architetturale e decorativa.

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Materiale di fabbricazione

Alluminio estruso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

14

Flusso Nominale

1210

Temperatura Colore

Tunable white

Tipo Ottica

WG - Wall Grazing

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

DMX-RDM

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP67

Grado di protezione IK

IK10

Classe Isolamento

Class II

Glow Wire test

850°C

dimensioni

579x101x117

Produttore

Incasso Lineare - LED WNC White Tuning - Alimentazione Elettronica 220÷240Vac - controllo DMX512-RDM - L=579mm - Ottica Wall Washer