Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Cod. Rexel
AIRO10352-GR
Cod. Produttore
10352-GR
Cod. EAN
8015421491155

Informazioni di prodotto

SEGNAPASSO VERTICALE GRIGIO LED 2,5W 20° IP20 3000K CRI90
Segnapasso verticale di colore grigio dotato di tecnologia LED integrata da 2,5 watt, progettato per il montaggio a incasso. Offre un'illuminazione efficiente e discreta, ideale per ambienti interni che richiedono un segnalamento luminoso funzionale e moderno. La lampada inclusa garantisce un'installazione semplice e immediata, valorizzando gli spazi con un design essenziale e lineare. Descrizione del produttore: Downlight LED (3000K) ad incasso a parete corredato di cassaforma per installazione in cartongesso e muratura. Struttura in metallo verniciato proposto in due dimensioni (h 70mm e 184mm), corredato di alimentatore LED da installare in remoto, che si può alloggiare nella cassaforma.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

lunghezza

35 mm

altezza/profondità

70 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

adatto per montaggio a incasso

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

2,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

210 lm

Rendimento luminoso delle lampade

84 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Incasso LED parete segnapasso verticale 3000K 2,5W metallo verniciato grigio bianco