Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AIROGLI001BAS
Cod. Produttore
GLI001BAS
Cod. EAN
8015421668601

Informazioni di prodotto

SEGNAPASSO ASIMMETRICO VETRO BIANCO 4,5W IP66 3000-4000-6000K CRI80
Segnapasso asimmetrico con finitura in vetro bianco, progettato per il montaggio a incasso. Questo dispositivo elettrico unisce funzionalità e design elegante, garantendo un’illuminazione discreta e uniforme negli ambienti interni. La struttura in vetro assicura resistenza e facilità di pulizia, mentre la forma asimmetrica ottimizza la distribuzione della luce per un effetto visivo piacevole e moderno. Ideale per spazi che richiedono un’illuminazione di sicurezza senza compromettere lo stile. Descrizione del produttore: Incasso LED a parete segnapasso per esterno (IP66/20) applicabile in superfici in muratura e cartongesso con scatola 503. Struttura in pressofusione di alluminio verniciata con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione. Dalla forma squadrata con diffusore in vetro temperato per illuminare e decorare con eleganza ambienti esterni e interni come scale, corridoi, ingressi e zone di passaggio.Alimentatore LED integrato. Disponibile in due finiture (bianco e nero).

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

178 mm

altezza/profondità

81 mm

Materiale del corpo

Vetro

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per montaggio a incasso

Potenza totale

4,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

320 lm

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 6000 K

Produttore

Segnapasso LED asimmetrico vetro bianco 4,5W IP66 incasso esterno interno scale corridoi

€ 45,60 x 1 pz.
(pz.)