Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

Cod. Rexel
AIROKOM07279024
Cod. Produttore
KOM07279024
Cod. EAN
8015421586448

Informazioni di prodotto

MODULO LED NERO 7W 24? IP20 2700K CRI90 UGR19
Tutta la ricercatezza in termini di qualit?, funzionalit? ed estetica in un unico sistema componibile di faretti ad incasso studiato nei minimi dettagli, personalizzabile, modulabile e configurabile per adattarsi a diversi stili progettuali. Modulo L ED orientabile per direzionare il fascio luminoso a piacimento. Disponibile in tre potenze e misure(7W, 18W e 33W), con diverse aperture del fascio luminoso e tre temperature colore (2700K, 3000K e 4000K). In virt? dell'ottima resa cromatica il prodotto ? adatto per la progettazione di negozi ed ambienti retail, spazi museali e sacri, oltre che per il contesto abitativo. Cornice in alluminio tonda o quadrata, proposta nella versione con frame bianco visibile o rasato nel soffitto. Riflettori interni in policarbonato disponibili in cinque fini ture colore (bianco, nero, rame, oro e cromo) cheimpreziosiscono il prodotto e gli danno un aspetto maggiormente decorativo. Accessorio pinhole per o ttenere un'illuminazione puntuale degli oggetti e che esalti i dettagli dell'ambiente.

Produttore

INCASSO LED 7W 27K CRI90 24