Prodotti /

Cod. Rexel
AIROSTE001B
Cod. Produttore
STE001B
Cod. EAN
8015421675364

Informazioni di prodotto

DOWNLIGHT BIANCO LED 4W 36? IP65/20 3000K CRI90 UGR16
Faretto LED da incasso a soffitto per esterno versatile, potente ed efficiente per creare accattivanti giochi di luce e garantire nel contempo un suff iciente livello di illuminamento per la fruizionedegli spazi. Struttura in pressofusione di alluminio con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione. Alimentatore LED incluso da installare in remoto. Disponibile nella versione bianca e in tre dimensioni e relative potenze per soddisfare scelte progettuali diverse. Disponibili giunti IP68 per connessioni elettriche sicure, durevoli e con barriera anticondens a.

Produttore

INCASSO LED 4W IP65 3K D.40MM