Prodotti /

Cod. Rexel
AIROODY001
Cod. Produttore
ODY001
Cod. EAN
8015421582648

Informazioni di prodotto

SEGNAPASSO TONDO NERO LED 2,8W 100? IP67 3000K CRI80
Incasso a LED a parete segnapasso per esterno (IP67), applicabile in superfici in muratura e cartong esso. Struttura in pressofusione di alluminio conanello in alluminio e diffusore in vetro trasparen te per la versione tutta luce. Struttura e anelloin acciaio INOX anticorrosione (AISI316) per la versione con effetto lama di luce. Cassaforma in dotazione. Alimentatore LED da ordinare come accessorio e da installare in remoto. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e conbarriera an ticondensa.

Produttore

INCASSO LED 2.8W TONDO 3000K