Prodotti /

Cod. Rexel
AIROKOM18309050
Cod. Produttore
KOM18309050
Cod. EAN
8015421586677

Informazioni di prodotto

MODULO LED NERO 18W 50? IP20 3000K CRI90 UGR19
Tutta la ricercatezza in termini di qualit?, funzionalit? ed estetica in un unico sistema componibile di faretti ad incasso studiato nei minimi dettagli, personalizzabile, modulabile e configurabile per adattarsi a diversi stili progettuali. Modulo L ED orientabile per direzionare il fascio luminoso a piacimento. Disponibile in tre potenze e misure(7W, 18W e 33W), con diverse aperture del fascio luminoso e tre temperature colore (2700K, 3000K e 4000K). In virt? dell'ottima resa cromatica il prodotto ? adatto per la progettazione di negozi ed ambienti retail, spazi museali e sacri, oltre che per il contesto abitativo. Cornice in alluminio tonda o quadrata, proposta nella versione con frame bianco visibile o rasato nel soffitto. Riflettori interni in policarbonato disponibili in cinque fini ture colore (bianco, nero, rame, oro e cromo) cheimpreziosiscono il prodotto e gli danno un aspetto maggiormente decorativo. Accessorio pinhole per o ttenere un'illuminazione puntuale degli oggetti e che esalti i dettagli dell'ambiente.

Produttore

INCASSO LED 18W 3K CRI90 50