Prodotti /

Cod. Rexel
AIROSEA001
Cod. Produttore
SEA001
Cod. EAN
8015421590230

Informazioni di prodotto

UPLIGHT ACCIAIO LED 12,6W 40? IP65 3000K CRI90 IK09
Faretto LED ad incasso tondo per esterno da terra. Corpo in alluminio con vetro temperato, cassaforma in dotazione. Ghiera e viti di fissaggio in acciaio INOX AISI304, guarnizioni in silicone per garantire un alto livello di protezione (IP65). Alimentatore LED integrato. Disponibile in due temperature colore (3000K e 4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anti condensa.

Produttore

INCASSO LED 13W 3000K CRI80