Prodotti /

NOBILE ITALIA Illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
NBD3R/60/3K/W
Cod. Produttore
D3R/60/3K/W
Cod. EAN
8058052109884

Informazioni di prodotto

Incasso fisso tondo 26W 3K IP20/IP54, ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e standard
  • Risparmio di tempo con componenti pronti all’uso
  • Adatto a diversi ambienti con protezione IP20/IP54

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con lampada da 26W
  • Illuminazione stabile e di qualità a 3000K
  • Affidabilità e durata garantite da NOBILE ITALIA SPA
INC. FISSO TONDO 26W 3K IP20/IP54 BLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. NOBILE ITALIA SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Produttore

INCASSO FISSO TONDO 26W 3K IP20/IP5