Prodotti /

NOBILE ITALIA Illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
NBD2R/35/3K/W
Cod. Produttore
D2R/35/3K/W
Cod. EAN
8058052109730

Informazioni di prodotto

Incasso fisso tondo da 17W con temperatura colore 3000K, ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto e standardizzato
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con protezione IP20/IP54 per diverse condizioni ambientali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico contenuto con lampada da 17W
  • Illuminazione uniforme e confortevole con luce calda 3000K
  • Prodotto affidabile e durevole, ideale per ambienti domestici e di lavoro
INC. FISSO TONDO 17W 3K IP20/IP54 BLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. NOBILE ITALIA SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: INC. FISSO TONDO 17W 3K IP20/IP54 BLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. NOBILE ITALIA SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Produttore

INCASSO FISSO TONDO 17W 3K IP20/IP5