Prodotti /

Cod. Rexel
AIROLIN002
Cod. Produttore
LIN002
Cod. EAN
8015421556236

Informazioni di prodotto

UPLIGHT QUADRATO ACCIAIO LED 1W 30? IP67 3000K CRI80 IK05
Faretto LED ad incasso per esterno, da terra, calpestabile (max. 500Kg). Corpo in alluminio con vetro temperato e cassaforma in dotazione. Ghiera e viti di fissaggio in acciaio INOX AISI304, guarnizioni in silicone per garantire un alto livello di protezione (IP67). Alimentatore LED integrato. Disponibile nella versione tonda e quadrata, due dimensioni e relative potenze e in due temperature color e (3000K e 4000K). Disponibili giunti certificatiIP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa .

Produttore

INCASSO DA ESTERNO LED 1W 3000K