Prodotti /

Cod. Rexel
AIROHOS001B
Cod. Produttore
HOS001B
Cod. EAN
8015421677528

Informazioni di prodotto

DOWNLIGHT BIANCO LED 3W 36? IP65/20 3000K CRI90
Faretto LED ad incasso tondo per cartongesso, utile per distribuire la luce in modo omogeneo e per i lluminare alla perfezione spazi ampi, come cucinee living, oppure piccoli come ingressi e corridoi. Grazie al grado di protezione IP65 pu? essere installato anche in esterno. Struttura in pressofusione di alluminio, disponibile in due dimensioni e d ue temperature colore (3000K e 4000K).

Produttore

INCASSO BIANCO 2W 3K 36 IP65