Prodotti /

Cod. Rexel
AIROSWT002
Cod. Produttore
SWT002
Cod. EAN
8015421591510

Informazioni di prodotto

UPLIGHT ACCIAIO SATINATO LED 3W 40? IP68 4000K CRI90 IK07
Faretto LED ad incasso 24V per esterno a tenuta stagna (IP68) in acciaio INOX anticorrosione (AISI316), immergibile fino a 5 metri. Cassaforma in dotazione. Diffusore in vetro temperato ad alto spessore. Alimentatore LED da ordinare come accessorio e da installare in remoto. Disponibile in due tempe rature colore (3000K e 4000K). Disponibili giunticertificati IP68 per la realizzazione delle connes sioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

Produttore

INCASSO A TERRA LED 3W 4K 24V