Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

NOBILE ITALIA Illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
NBM45/30/3K/W
Cod. Produttore
M45/30/3K/W
Cod. EAN
8058052160595

Informazioni di prodotto

Questo downlight LED garantisce un'illuminazione efficace e un'installazione semplice, ideale per installatori e clienti finali.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto da incasso 45mm
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con standard IP20 per ambienti interni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con potenza di soli 6W
  • Illuminazione uniforme e moderna a 3000K
  • Design elegante e discreto
INCASSO 45MM 3K 6W L.30 IP20 BIPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Produttore

INCASSO 45MM 3K 6W L.30 IP20 BI