Prodotti /

NOBILE ITALIA Illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
NBM35/18/4K/W
Cod. Produttore
M35/18/4K/W
Cod. EAN
8058052160526

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce efficienza e praticità nell’installazione e nell’uso quotidiano.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto da 35mm
  • Riduzione dei tempi di installazione con sistema incasso
  • Compatibilità con standard IP20 per ambienti interni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico contenuto di 1,5W per risparmio sulla bolletta
  • Luce naturale a 4000K ideale per ambienti domestici e di lavoro
  • Affidabilità e durata garantite da NOBILE ITALIA SPA
INC. 35MM 4K 1,5W L.18 IP20 BILampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. NOBILE ITALIA SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: INC. 35MM 4K 1,5W L.18 IP20 BILampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. NOBILE ITALIA SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.