Prodotti /

NOBILE ITALIA Illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
NBM35/30/2K/B
Cod. Produttore
M35/30/2K/B
Cod. EAN
8058052160397

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per l’illuminazione con un design compatto e funzionale.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alle dimensioni ridotte (35 mm)
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido
  • Protezione IP20 per sicurezza durante l’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico contenuto (1,5W) per risparmio sulla bolletta
  • Adatto a diversi ambienti domestici e di lavoro
  • Affidabilità garantita da NOBILE ITALIA SPA
INC. 35MM 2K 1,5W L.30 IP20 NELampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. NOBILE ITALIA SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Produttore

INCASSO 35MM 2K 1,5W L.30 IP20 NE