Prodotti /

NOBILE ITALIA Illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
NB221/R/3K/CR
Cod. Produttore
221/R/3K/CR
Cod. EAN
8058052003458

Informazioni di prodotto

Perfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED garantisce efficienza e praticità.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con componenti pronti all'uso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto (3,5W) per risparmio sulla bolletta
  • Illuminazione di qualità con luce calda a 3000K
INC. TONDO 3,5W 3K 350MA 40 CRPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: INC. TONDO 3,5W 3K 350MA 40 CRPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Produttore

INC. TONDO 3,5W 3K 350MA 40 CR