Prodotti /

NOBILE ITALIA Illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
NBM3RA/TF/3K38/
Cod. Produttore
M3RA/TF/3K38/B3
Cod. EAN
8058052041146

Informazioni di prodotto

Questo downlight LED garantisce un’illuminazione efficiente e di qualità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design orientabile
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con consumo di soli 38W
  • Illuminazione uniforme e moderna a 3000K
INC.ORIEN. TONDO/T D150 38W 3K NE DPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Produttore

INC.ORIEN. TONDO/T D150 38W 3K NE D