Prodotti /

NOBILE ITALIA Illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
NBM2RFCF4K25W2
Cod. Produttore
M2RF/CF/4K25/W2
Cod. EAN
8058052027027

Informazioni di prodotto

Questo downlight LED garantisce efficienza e praticità in ogni installazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al sistema a incasso push
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con soli 25W di consumo
  • Illuminazione uniforme e moderna con luce a 4000K

INC.FISSOTON/C D125 25W 4K BI PUSH/Perfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Produttore

INC.FISSOTON/C D125 25W 4K BI PUSH/