Prodotti /

NOBILE ITALIA Illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
NBM2RF/CF/4K25/
Cod. Produttore
M2RF/CF/4K25/M1
Cod. EAN
8058052007838

Informazioni di prodotto

Incasso fisso tondo da 125 mm con lampada da 25W e temperatura colore 4000K, ideale per un’illuminazione efficiente e professionale.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e standardizzato
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con sistemi di illuminazione comuni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico contenuto a 25W
  • Illuminazione uniforme e confortevole con luce 4000K
  • Affidabilità e durata garantite da NOBILE ITALIA SPA
INC.FISSO TONDO/C D125 25W 4K OP ONLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. NOBILE ITALIA SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: INC.FISSO TONDO/C D125 25W 4K OP ONLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. NOBILE ITALIA SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Produttore

INC.FISSO TONDO/C D125 25W 4K OP ON