Prodotti /

NOBILE ITALIA Illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
NBD1R/55/3K/W
Cod. Produttore
D1R/55/3K/W
Cod. EAN
8058052076346

Informazioni di prodotto

Incasso fisso tondo da 8,5W con luce calda 3000K, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Riduzione dei tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico contenuto a 8,5W
  • Illuminazione calda e confortevole per ambienti domestici e di lavoro
INC. FISSO TONDO 8,5W 3K BILampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. NOBILE ITALIA SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Produttore

INC. FISSO TONDO 8,5W 3K BI