Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

NOBILE ITALIA Illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
NBD1R/20/2K/W
Cod. Produttore
D1R/20/2K/W
Cod. EAN
8058052076209

Informazioni di prodotto

Questo downlight LED garantisce un'illuminazione efficiente e moderna, ideale per installazioni rapide e risparmio energetico.

Vantaggi per l'installatore:

  • Installazione semplice e veloce grazie al design compatto
  • Riduzione dei tempi di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto a soli 8,5W
  • Illuminazione uniforme e di qualità a 2700K
INC. FISSO TONDO 8,5W 2,7K BIPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: INC. FISSO TONDO 8,5W 2,7K BIPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Produttore

INC. FISSO TONDO 8,5W 2,7K BI