Prodotti /

NOBILE ITALIA Illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
NBD1R/40/2K/W
Cod. Produttore
D1R/40/2K/W
Cod. EAN
8058052076292

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 8,5W
  • Temperatura colore: 2700K
  • Tipo: Incandescente fisso
  • Forma: Rotonda
  • Serie: NBD1R
  • Colore luce: Bianco
  • Applicazione: Illuminazione ambienti
  • Utilizzo: Domestico e lavoro
INC. FISSO TONDO 8,5W 2,7K BILampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. NOBILE ITALIA SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: INC. FISSO TONDO 8,5W 2,7K BILampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. NOBILE ITALIA SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.