Prodotti /

NOBILE ITALIA Illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
NBM2SF/TM/4K18/
Cod. Produttore
M2SF/TM/4K18/W2
Cod. EAN
8058052027676

Informazioni di prodotto

Incasso fisso quadrato con lampada LED da 18W, ideale per installazioni rapide e efficienti.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto e modulare
  • Risparmio di tempo con il fissaggio rapido
  • Compatibilità con diversi ambienti di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con lampada LED da 18W
  • Illuminazione uniforme e di qualità a 4000K
  • Durata prolungata, riducendo costi di manutenzione
INC.FISSO QUAD./T L125 18W 4K BI PLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. NOBILE ITALIA SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Produttore

INC.FISSO QUAD./T L125 18W 4K BI P