Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

NOBILE ITALIA Illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
NBC0R/F/4K11/W1
Cod. Produttore
C0R/F/4K11/W1
Cod. EAN
8058052143734

Informazioni di prodotto

L'interruttore NBC0R/F/4K11/W1 garantisce efficienza e praticità per ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione grazie al design compatto e tondo da 75 mm
  • Risparmio di tempo con il controllo ON-OFF intuitivo
  • Materiale robusto per una lunga durata e resistenza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Luce bianca naturale a 4000K, ideale per ogni ambiente
  • Consumo energetico contenuto di 11W
  • Protezione adeguata per l’uso in ambienti umidi
L'interruttore NBC0R/F/4K11/W1 è un dispositivo di alta qualità progettato per garantire un'efficace gestione dell'illuminazione. Con una potenza di 11W e una temperatura di colore di 4000K, offre una luce bianca naturale, ideale per ambienti sia residenziali che commerciali. La sua costruzione in materiale robusto assicura durata e resistenza, mentre il design tondo da 75 mm lo rende versatile e adatto a vari stili di arredamento. La funzionalità ON-OFF permette un facile controllo dell'illuminazione, rendendolo perfetto per l'uso quotidiano. Inoltre, la sua classificazione di protezione garantisce un'adeguata sicurezza in caso di utilizzo in ambienti umidi. Questo interruttore è la scelta ideale per chi cerca un prodotto affidabile e performante per le proprie esigenze di illuminazione.

Produttore

INC. D.75 TONDO 11W 4K BI ON-OFF IT