Prodotti /

NOBILE ITALIA Illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
NBC3R/F/4K52/M6
Cod. Produttore
C3R/F/4K52/M6
Cod. EAN
8058052125204

Informazioni di prodotto

Incasso da 200 mm con lampada da 52W e temperatura colore 4000K, ideale per illuminazione efficiente e professionale.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design tondo standard da 200 mm
  • Riduzione dei tempi di montaggio con sistema ON-OFF semplice e rapido

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con lampada da 52W a luce neutra 4000K
  • Illuminazione uniforme e confortevole per ambienti domestici e di lavoro
INC. D.200 TONDO 52W 4K OP ON-OFFLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. NOBILE ITALIA SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Produttore

INC. D.200 TONDO 52W 4K OP ON-OFF