Prodotti /

NOBILE ITALIA Illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
NBC2R/F/4K18/W6
Cod. Produttore
C2R/F/4K18/W6
Cod. EAN
8058052115939

Informazioni di prodotto

Incasso tondo da 150 mm con lampada LED da 18W e temperatura colore 4000K, ideale per un’illuminazione efficiente e moderna.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile e rapido da installare grazie al design compatto.
  • Compatibilità con interruttore ON-OFF per un controllo semplice.
  • Riduce i tempi di montaggio, ottimizzando il lavoro.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con lampada LED da 18W.
  • Illuminazione uniforme e confortevole con luce neutra 4000K.
  • Durata prolungata che garantisce risparmio e minore manutenzione.
INC. D.150 TONDO 18W 4K BI ON-OFFLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. NOBILE ITALIA SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Produttore

INC. D.150 TONDO 18W 4K BI ON-OFF