Prodotti /

NOBILE ITALIA Illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
NBC2R/F/3K18/W1
Cod. Produttore
C2R/F/3K18/W1
Cod. EAN
8058052117643

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce efficienza e praticità per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto e intuitivo
  • Risparmio di tempo con componenti pronti all’uso
  • Compatibilità con vari sistemi di illuminazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con lampada da 18W
  • Illuminazione stabile e di qualità a 3000K
  • Affidabilità e durata garantite da NOBILE ITALIA SPA
INC. D.150 TONDO 18W 3K BI ON-OFF ILampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. NOBILE ITALIA SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: INC. D.150 TONDO 18W 3K BI ON-OFF ILampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. NOBILE ITALIA SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Produttore

INC. D.150 TONDO 18W 3K BI ON-OFF I