Prodotti /

NOBILE ITALIA Illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
NBC1R/M/4K13/W6
Cod. Produttore
C1R/M/4K13/W6
Cod. EAN
8058052112280

Informazioni di prodotto

Questo downlight LED garantisce prestazioni elevate con un design moderno e un'installazione semplice.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design tondo da 100 mm
  • Risparmio di tempo con l'accensione ON-OFF immediata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con potenza di 13W
  • Illuminazione uniforme a luce naturale 4000K
INC. D.100 TONDO 13W 4K BI ON-OFFPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: INC. D.100 TONDO 13W 4K BI ON-OFFPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.