Prodotti /

NOBILE ITALIA Illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
NBC1R/F/3K13/M1
Cod. Produttore
C1R/F/3K13/M1
Cod. EAN
8058052112945

Informazioni di prodotto

Incasso tondo da 100 mm con lampada da 13W e temperatura colore 3000K, progettato per un’illuminazione efficiente e versatile.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto e standardizzato
  • Risparmio di tempo con il sistema ON-OFF integrato
  • Compatibilità con diversi ambienti domestici e di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con lampada da 13W
  • Illuminazione calda e confortevole a 3000K
  • Prodotto affidabile e di qualità a prezzo conveniente
INC. D.100 TONDO 13W 3K OP ON-OFF ILampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. NOBILE ITALIA SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Produttore

INC. D.100 TONDO 13W 3K OP ON-OFF I