Prodotti /

NOBILE ITALIA Illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
NB93022/24/4K
Cod. Produttore
93022/24/4K
Cod. EAN
8058052000495

Informazioni di prodotto

Il prodotto NB93022/24/4K offre efficienza e robustezza per l’illuminazione esterna con protezione IP67.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione a pavimento
  • Risparmio di tempo grazie al design compatto
  • Compatibilità con alimentazione 230V standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico contenuto a 23W
  • Illuminazione uniforme e durevole
  • Elevata protezione contro polvere e acqua
INC.A PAVIMENTO 23W 4K 24 IP67 230VLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. NOBILE ITALIA SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Produttore

INC.A PAVIMENTO 23W 4K 24 IP67 230V