Prodotti /

NOBILE ITALIA Illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
NB93021/36/4K
Cod. Produttore
93021/36/4K
Cod. EAN
8058052000457

Informazioni di prodotto

Incasso a pavimento da 15W con protezione IP67, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con componenti pronti all’uso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con consumo ridotto a 15W
  • Alta protezione IP67 per durabilità in ambienti esterni
INC.A PAVIMENTO 15W 4K 36 IP67 230VLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. NOBILE ITALIA SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Produttore

INC.A PAVIMENTO 15W 4K 36 IP67 230V