Prodotti /

NOBILE ITALIA Illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
NB241/G/AS/3K
Cod. Produttore
241/G/AS/3K
Cod. EAN
8058052169635

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un’illuminazione efficiente e durevole, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design a parete asimmetrico
  • Risparmio di tempo con montaggio semplice e veloce
  • Grado di protezione IP65 per ambienti esterni e interni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con lampada da 9W
  • Illuminazione uniforme e confortevole a luce calda 3000K
  • Affidabilità e lunga durata nel tempo
INC.A PARETE ASIM. 9W 3K IP65 230VLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. NOBILE ITALIA SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Produttore

INC.A PARETE ASIM. 9W 3K IP65 230V